オーム電機
ナツメ球 長寿命 T20E17
従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
形状
T-20
色
クリア
全高(mm)
48
口金
E17
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393428
LB-T0705-CLL
5
110V-5W
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
53393437
LB-T0710-CLL
10
110V-10W
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください