オーム電機
ローソク球 C26E12 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-26
定格
110V-10W
全高(mm)
78
直径(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393717
LB-C6210-C
クリア
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
53393726
LB-C6210-W
ホワイト
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください