オーム電機
サンビーマー BE100E26 6W
口金
E26
形状
BE-100
全高(mm)
77
直径(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393893
LB-BE0606-R
レッド
100V-2W
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
53393909
LB-BE0606-A
ブルー
100V-6W
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
53393918
LB-BE0606-G
グリーン
100V-6W
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
53393927
LB-BE0606-Y
イエロー
100V-6W
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください