オーム電機
ナツメ球 T20E12 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
定格
110V-10W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394198
LB-T0210-W
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
53395318
LB-T0210-F
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
53395354
LB-T0210-CG
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
53395363
LB-T0210-CA
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください