ミニボール球 G30E17 10W

ミニボール球 G30E17 10W - オーム電機ミニボール球 G30E17 10W - オーム電機ミニボール球 G30E17 10W - オーム電機ミニボール球 G30E17 10W - オーム電機ミニボール球 G30E17 10W - オーム電機
(1件のレビュー)

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17定格110V-10W全高(mm)49直径(mm)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53394243LB-G3710-CG‐30クリア
148
139
153(税込)
当日出荷
53395528LB-G3710-CYG-30イエロー
248
239
263(税込)
7日以内出荷
53395537LB-G3710-CGG-30グリーン
248
239
263(税込)
3日以内出荷
53395546LB-G3710-CRG-30レッド
248
239
263(税込)
7日以内出荷
53395555LB-G3710-CBG-30ブルー
248
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395555
2025-06-12
用途: 店内の照明
卸売・小売業

ナツメ球の代替えとして使用しましたが、サイズ的にも問題無く重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする