オーム電機
ミニボールランプ G50E26 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-50
定格
100/110V-10W
全高(mm)
72
直径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394277
LB-G5610-C
E26
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください