オーム電機
ミニボール球 長寿命 G40E17
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G‐40
色
ホワイト
全高(mm)
61
口金
E17
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394347
LB-G4705-WLL
110V-5W
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
53394356
LB-G4710-WLL
110V-10W
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください