オーム電機
点滅球 C9E17 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-9
定格
100V-10W
全高(mm)
75
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394679
LB-C9710TE-C
クリア
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
53394697
LB-C9710TE-CY
イエロー
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
53394706
LB-C9710TE-CG
グリーン
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
53394715
LB-C9710TE-CR
レッド
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
53394688
LB-C9710TE-CP
ピンク
¥
228
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください