オーム電機
シャンデリア球 C32E12 40W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-32
定格
100/110V-40W
全高(mm)
96
直径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394986
LB-C2240-W
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
53395038
LB-C2240-C
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
53395573
LB-C2240-F
¥
308
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください