オーム電機
ミニボール球 G30E17 10W
口金
E17
長さ(mm)
49
形状
G-30
色
ピンク
定格
110V-10W
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395564
LB-G3710-CP
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください