オーム電機
長寿命ナツメ球 5W
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
定格
100/110V-5W
全高(mm)
20
定格寿命(時間)
12000
直径(mm)
20
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53398897
LB-NLW 5W
ホワイト
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
53398906
LB-NLC5W
クリア
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください