オーム電機
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)
12.8
全光束(Lm)
750
ビーム光束(Lm)
305
全長(mm)
127
質量(g)
370
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
120
最大光度(cd)
1580
定格電流(mA)
130
配光角度(°)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400008
LDR13G-W/D 11
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください