LED電球 C形 2W

LED電球 C形 2W - オーム電機LED電球 C形 2W - オーム電機LED電球 C形 2W - オーム電機LED電球 C形 2W - オーム電機
(2件のレビュー)

消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)95質量(g)27定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402449LDC2L C6クリア0.04
オープン
649
714(税込)
当日出荷
53402503LDC2L W6ホワイト0.05
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402449
2024-08-26
用途: シャンデリア
不動産業

この商品は、お値段がお手頃で、綺麗な光ですが、昼光色があると、もっと華やかなだと思います。

対象商品 : 53402449
2020-11-27
用途: トイレの電球
グレース

トイレで使用する為、暗めの物を探していたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする