オーム電機
調光対応LED電球 A形 E26 8W
白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
消費電力(W)
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.2
定格入力電流(mA)
82
光色
昼光色
定格消費電力(W)
7.8
全光束(Lm)
930
全長(mm)
112
質量(g)
150
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数
Ra83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53403289
LDA8D-G/D AS20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください