オーム電機
LED電球 A形 E26
白熱電球相当の明るさ配光角約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色口金:E26LED5年保証
全長(mm)
103
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
56
平均演色評価数
Ra82
電球形状
A形
光色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格入力電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53404646
LDA4L-G AG27
4
4.4
551
125.2
82
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
53404673
LDA7L-G AG27
7
6.7
868
129.5
130
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください