LED大型プッシュライト

LED大型プッシュライト - オーム電機LED大型プッシュライト - オーム電機LED大型プッシュライト - オーム電機
(1件のレビュー)

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。

付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406719BO-LB20A5
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53406719
2024-03-22
用途: 緊急時
有限会社東海荘分舘サービス業

とても明るく停電時などの非常時にはよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする