キッチンスケール 1kg計

キッチンスケール 1kg計 - オーム電機
(4件のレビュー)

最大計量1000g、表示単位1gフック穴付きで壁掛け収納ができます。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計追加計量(「0表示」機能)付き。容器の重さを引き、材料別の追加計量が簡単にできます。

ひょう量(g)1000計量範囲2~1000g付属品ボタン電池(CR2032)×1個、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂質量(g)150(ボタン電池除く)電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示1g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22オートパワーオフ5分安定所要時間3秒ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53409354COK-S100-W
980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53409354COK-S100-W84515264COK-S101-WCOK-S100-W デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機 84515264デジタルクッキングスケール 1kgオーム電機1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53409354
2024-07-05
用途: コーヒーを飲む時、コーヒーの量を測ります。
株式会社日商データ・サービスサービス業

コーヒーのgを量るので1kgで充分です。品切れが多くなかなか1kgはありません。

対象商品 : 53409354
2024-06-27
用途: 普段使い
株式会社いろはやサービス業

安価で、良いです。
お菓子、デザート作りに重宝致します。

対象商品 : 53409354
2023-07-17
用途: 計量
ますcafe飲食業

薄く軽く、置き場に困らない。押し具合で表示されないことがあるが、気にならない程度。お値段お手頃なので、よい。

対象商品 : 53409354
2023-03-03
用途: 郵便物の切手代金

郵便物の重量を測るためのスケールなので安い価格の物をさがしました
本体のプラチのあつみが薄いので 料理にはむかないように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする