曜日別特売

電子式保冷保温ボックス

電子式保冷保温ボックス - オーム電機
(1件のレビュー)

保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。家庭・車載(12V車専用)両用仕切りを外せば、ペットボトル(高さ23cmまで)も入ります。容量5リットルのポータブルサイズ取っ手付きで持ち運びに便利。自動車のお供に静音だからプライベート空間にも

付属品AC電源コード(×1)、DC電源コード(×1)、棚板(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)AC 55、DC 45電源AC100V、DC12Vコード長さ(m)AC電源コード 1.7、DC電源コード 2.8本体質量(kg)(約)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×308×273冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152庫内容量(L)(約)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410404KAJ-R055R-W
8,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-21
用途: 飲み物の保温保冷
その他業種

届いてから 説明書を読み
使用しています。本当に音が静かで
びっくりしました。
飲み物も よく保温されて
購入して良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする