オーム電機
大画面表示タイマー
大きい数字で大画面表示のデジタルタイマーマグネット、スタンド、2WAYの固定が可能100分計、タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)、リピート機能付き
付属品
動作確認用単4形マンガン乾電池×1本、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
52(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×61×21
表示形式
デジタル
使用電池
単4形乾電池×1本(1.5V)
設置方法
スタンド、マグネット
セットタイム(秒)
カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命
約1年(新しい電池を使用し、1日1回32秒アラームを鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)
約32
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53410483
COK-TB01
¥
780
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください