COK-TB01 大画面表示タイマー オーム電機 53410483

COK-TB01 大画面表示タイマー オーム電機 53410483 COK-TB01 大画面表示タイマー オーム電機 53410483

大画面表示タイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53410483 品番COK-TB01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780

大きい数字で大画面表示のデジタルタイマーマグネット、スタンド、2WAYの固定が可能100分計、タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)、リピート機能付き

付属品動作確認用単4形マンガン乾電池×1本、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)52(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×61×21 表示形式デジタル 使用電池単4形乾電池×1本(1.5V) 設置方法スタンド、マグネット セットタイム(秒)カウントダウン…1秒〜99分59秒、カウントアップ…1秒〜99分59秒 電池寿命約1年(新しい電池を使用し、1日1回32秒アラームを鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約32 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53410483 COK-TB01 53406579 OYT-13A 10キー防滴タイマー オーム電機 10キー防滴タイマー オーム電機 1個 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする