曜日別特売

スチームアイロン台

スチームアイロン台 - オーム電機
(1件のレビュー)

折りたたみ式脚で省スペース収納出し入れ可能なアイロン置台付きアルミコートの特徴 ・耐久性:丈夫で長持ち ・耐熱性:焦げにくい ・熱反射:アイロン掛けがスピーディー穴抜き加工の特徴 ・裏面に穴抜き加工をすることで通気性がよくなり、スチームがスムーズに抜け、余分な水分を残しません!

材質
本体:ポリプロピレン、表面布:綿(アルミコート)、クッション材:ポリエステル、脚部:スチール(ポリウレタン樹脂塗装)、脚カバー:EVA・ポリエチレン樹脂、アイロン置台:スチール(クロムメッキ塗装)
質量(g)
約1540
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)600×185×365(アイロン置台使用時は幅約750mm)、脚をたたんだ時(約)600×39×365
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53410736KAJ-IDT60AS
¥1,280
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53410736
2021-09-21
用途: DIY
製造業

お安いですが何も問題ありません!
毎年買い替えてもいいかも(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする