曜日別特売

ソフトテトブレSPカバー

ソフトテトブレSPカバー - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。
ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。
ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。
柔軟性に富み、取り扱いが容易です。

用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全250種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
250種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534249989×15×21-1m1本(1m)9×15×2110~1.4(23℃)
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250079×15×21-2m1本(2m)9×15×2120~1.4(23℃)
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250169×15×21-3m1本(3m)9×15×2130~1.4(23℃)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250259×15×21-4m1本(4m)9×15×2140~1.4(23℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250349×15×21-5m1本(5m)9×15×2150~1.4(23℃)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250439×15×21-6m1本(6m)9×15×2160~1.4(23℃)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250599×15×21-7m1本(7m)9×15×2170~1.4(23℃)
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250689×15×21-8m1本(8m)9×15×2180~1.4(23℃)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250779×15×21-9m1本(9m)9×15×2190~1.4(23℃)
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250869×15×21-10m1本(10m)9×15×21100~1.4(23℃)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534250959×15×21-11m1本(11m)9×15×21110~1.4(23℃)
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251049×15×21-12m1本(12m)9×15×21120~1.4(23℃)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251139×15×21-13m1本(13m)9×15×21130~1.4(23℃)
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251299×15×21-14m1本(14m)9×15×21140~1.4(23℃)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251389×15×21-15m1本(15m)9×15×21150~1.4(23℃)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251479×15×21-16m1本(16m)9×15×21160~1.4(23℃)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251569×15×21-17m1本(17m)9×15×21170~1.4(23℃)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251659×15×21-18m1本(18m)9×15×21180~1.4(23℃)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251749×15×21-19m1本(19m)9×15×21190~1.4(23℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251839×15×21-20m1本(20m)9×15×21200~1.4(23℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534251999×15×21-21m1本(21m)9×15×21210~1.4(23℃)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252089×15×21-22m1本(22m)9×15×21220~1.4(23℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252179×15×21-23m1本(23m)9×15×21230~1.4(23℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252269×15×21-24m1本(24m)9×15×21240~1.4(23℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252359×15×21-25m1本(25m)9×15×21250~1.4(23℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252449×15×21-26m1本(26m)9×15×21260~1.4(23℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252539×15×21-27m1本(27m)9×15×21270~1.4(23℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252699×15×21-28m1本(28m)9×15×21280~1.4(23℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252789×15×21-29m1本(29m)9×15×21290~1.4(23℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252879×15×21-30m1本(30m)9×15×21300~1.4(23℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534252969×15×21-31m1本(31m)9×15×21310~1.4(23℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253059×15×21-32m1本(32m)9×15×21320~1.4(23℃)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253149×15×21-33m1本(33m)9×15×21330~1.4(23℃)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253239×15×21-34m1本(34m)9×15×21340~1.4(23℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253399×15×21-35m1本(35m)9×15×21350~1.4(23℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253489×15×21-36m1本(36m)9×15×21360~1.4(23℃)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253579×15×21-37m1本(37m)9×15×21370~1.4(23℃)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253669×15×21-38m1本(38m)9×15×21380~1.4(23℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253759×15×21-39m1本(39m)9×15×21390~1.4(23℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253849×15×21-40m1本(40m)9×15×21400~1.4(23℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534253939×15×21-41m1本(41m)9×15×21410~1.4(23℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254099×15×21-42m1本(42m)9×15×21420~1.4(23℃)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254189×15×21-43m1本(43m)9×15×21430~1.4(23℃)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254279×15×21-44m1本(44m)9×15×21440~1.4(23℃)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254369×15×21-45m1本(45m)9×15×21450~1.4(23℃)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254459×15×21-46m1本(46m)9×15×21460~1.4(23℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254549×15×21-47m1本(47m)9×15×21470~1.4(23℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254639×15×21-48m1本(48m)9×15×21480~1.4(23℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254799×15×21-49m1本(49m)9×15×21490~1.4(23℃)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
534254889×15×21-50m1本(50m)9×15×21500~1.4(23℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53425664
2022-11-29
用途: 水温の温度変化をなくすため
農・林・水産業

イメージ通りの商品でした
とても良い使い勝手がいいです
もっと広めたい商品です

対象商品 : 53426084
2021-06-22
用途: 井戸水クーラーの給排水
カットハウスタカサービス業

今までは、普通の水道ホースを使っていたのですが結露が酷くて拭き掃除ばかりしていましたが、それもなくなり楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする