曜日別特売

パワフルホース

パワフルホース - 弘進ゴム

特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。
ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。

用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45使用流体エアー
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
全200種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
200種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5342749319×27.5-1m1本(1m)19×27.51
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342750919×27.5-2m1本(2m)19×27.52
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342751819×27.5-3m1本(3m)19×27.53
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342752719×27.5-4m1本(4m)19×27.54
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342753619×27.5-5m1本(5m)19×27.55
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342754519×27.5-6m1本(6m)19×27.56
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342755419×27.5-7m1本(7m)19×27.57
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342756319×27.5-8m1本(8m)19×27.58
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342757919×27.5-9m1本(9m)19×27.59
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342758819×27.5-10m1本(10m)19×27.510
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342759719×27.5-11m1本(11m)19×27.511
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342760619×27.5-12m1本(12m)19×27.512
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342761519×27.5-13m1本(13m)19×27.513
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342762419×27.5-14m1本(14m)19×27.514
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342763319×27.5-15m1本(15m)19×27.515
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342764919×27.5-16m1本(16m)19×27.516
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342765819×27.5-17m1本(17m)19×27.517
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342766719×27.5-18m1本(18m)19×27.518
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342767619×27.5-19m1本(19m)19×27.519
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342768519×27.5-20m1本(20m)19×27.520
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342769419×27.5-21m1本(21m)19×27.521
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342770319×27.5-22m1本(22m)19×27.522
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342771919×27.5-23m1本(23m)19×27.523
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342772819×27.5-24m1本(24m)19×27.524
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342773719×27.5-25m1本(25m)19×27.525
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342774619×27.5-26m1本(26m)19×27.526
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342775519×27.5-27m1本(27m)19×27.527
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342776419×27.5-28m1本(28m)19×27.528
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342777319×27.5-29m1本(29m)19×27.529
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342778919×27.5-30m1本(30m)19×27.530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342779819×27.5-31m1本(31m)19×27.531
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342780719×27.5-32m1本(32m)19×27.532
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342781619×27.5-33m1本(33m)19×27.533
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342782519×27.5-34m1本(34m)19×27.534
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342783419×27.5-35m1本(35m)19×27.535
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342784319×27.5-36m1本(36m)19×27.536
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342785919×27.5-37m1本(37m)19×27.537
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342786819×27.5-38m1本(38m)19×27.538
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342787719×27.5-39m1本(39m)19×27.539
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342788619×27.5-40m1本(40m)19×27.540
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342789519×27.5-41m1本(41m)19×27.541
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342790419×27.5-42m1本(42m)19×27.542
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342791319×27.5-43m1本(43m)19×27.543
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342792919×27.5-44m1本(44m)19×27.544
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342793819×27.5-45m1本(45m)19×27.545
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342794719×27.5-46m1本(46m)19×27.546
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342795619×27.5-47m1本(47m)19×27.547
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342796519×27.5-48m1本(48m)19×27.548
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342797419×27.5-49m1本(49m)19×27.549
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5342798319×27.5-50m1本(50m)19×27.550
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする