曜日別特売
モノタロウ

研磨ディスク ねじ式 アルミナ

研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナ - モノタロウ

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。

用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300内容量1ケース(10枚)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※保護メガネ、作業手袋、防塵マスク、安全帽子を必ず着用し使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※同一粒度内でペーパーの色目が濃い・薄いなど異なる場合がありますが、不良では御座いません。安心してお使い頂けます。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491139A#6060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53491148A#8080
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53491166A#120120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53491184A#240240
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53491209A#400400
1,398
1,538(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月24日
53491157A#100100
取扱い終了
1年間返品保証
53491175A#180180
取扱い終了
1年間返品保証
53491193A#320320
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53491209A#40084689668M10-BTOPA12A#400 ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬) 84689668ワンタッチビートップ 100xM10ヤナセ(柳瀬)1箱(5枚)
2,498
税込2,748
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする