曜日別特売
モノタロウ

塩ビパイプ VP管 4M

塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ塩ビパイプ VP管 4M - モノタロウ
(14件のレビュー)
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)内容量1本
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
JIS規格
呼び径
長さ許容差(mm)
外径D(Φmm)
外径許容差(mm)
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
概略質量(kg/m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53462256VP13JIS K 674213-10~+3018±0.22.5±0.20.174
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462265VP16JIS K 674216-10~+3022±0.23±0.30.256
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462274VP20JIS K 674220-10~+3026±0.23±0.30.31
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462283VP25JIS K 674225-10~+3032±0.23.5±0.30.448
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462299VP30JIS K 674230-10~+3038±0.23.5±0.30.542
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462308VP40JIS K 674140±1048±0.33.6+0.80.791
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462317VP50JIS K 674150±1060±0.44.1+0.81.122
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462326VP65JIS K 674165±1076±0.54.1+0.81.445
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462335VP75JIS K 674175±1089±0.55.5+0.82.202
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
53462344VP100JIS K 6741100±10114±0.66.6+1.03.409
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 水道工事
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内で使用しましたが、冬が越せるか心配しています。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使っていませんが・・普通の塩ビパイプなので・・
安いと思って購入したが、特別運賃だったのでそれほどでも。
まぁ、運ぶ手間がなかったのがよかったかもです。

2025-04-17
用途: キッチン親切に使用
カルミア飲食業

何度もつなぎ合わせなくて済むので、効率よく作業ができました。

対象商品 : 53462274
2024-05-01
用途: 。雨水利用の配管

値段が安いので助かっています、品質的にも全く問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 53462308
2024-03-28
用途: 水ポンプ配管の新設に使用しました。

モノタロウブランドで安く入手でき、全く問題ありません。

対象商品 : 53462274
2023-06-19
用途: 井戸のメンテナンス
農・林・水産業

しっかりしていて使いやすい商品です。ソケットとの相性もよく、満足しています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 露出配管
その他業種

パイプが大きく反っており、擦り傷やベタベタしたヤニ状の汚れ多数。
貼られているバーコードのラベルはきれいに剥がれない。
製品自体の問題ではなく、保管や輸送時の取り扱いによるものと思われる。
露出配管として使う予定だったが残念。

6が参考にしています
対象商品 : 53462265
2023-02-28
用途: クラブ活動の備品製作
製造業

長さのばらつきはあったものの、特に不具合もなくスムーズに加工できた。
商品到着までも迅速でありがたかった。
特別配送料が出荷本数で変わる事は明記してほしかった点。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする