3段ラック

3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易3段ラック - 不二貿易
材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)4.5耐荷重(kg)(天板)10、(棚板)5板厚(mm)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×295×757内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345803899770ナチュラル×ブラック
3,850
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
5345804799771ナチュラル×ホワイト
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5345805699772ブラウン×ブラック
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする