ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。

用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235244TR005E0050351本ブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)251.40.53.54160-
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235253TR020E0050451本ブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)350.50.54.55700-
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
39235262TR030E0100501本ブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)502.11561000-
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235271TR050E0100701本ブルーシボリ縫製(アイ・ワッカ)502.41781700-
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235287TR005N000401本ブルーエンドレス251.4-44180-
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235296TR020N000501本ブルーエンドレス351.7-55700-
7,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235305TR030N000601本ブルーエンドレス502.1-661000-
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235314TR050N000601本ブルーエンドレス502.4-661700-
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235323TR020W60050451本ブルー端末金具付形(ワイヤフック付)351.70.54.55700-
9,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235332TR030W20100501本ブルー端末金具付形(ワイヤフック付)502.1156750-
14,830
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39235341TR050W10100501袋(2本)ブルー端末金具付形(ワイヤフック付)502.41561500-
19,330
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
39235375TR030S10100501本ブルー端末金具付形(スナップフック付)502.11561000-
17,280
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39235384TR030S20100501本ブルー端末金具付形(スナップフック付)502.11561000-
16,740
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする