Auto Magic(オートマジック)
PC1
高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、
塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。
P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ
細目 ノンシリコン
内容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1000mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53462886
501201
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください