曜日別特売

胴ベルト用巻取式ランヤード

胴ベルト用巻取式ランヤード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない

タイプ胴ベルト型用商品タイプシングルロープ仕様巻取式材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)1600内容量1個
注意
※胴ベルト用ランヤードは、ハーネスには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465327WP-150BFF1600
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする