DENSAN(デンサン/ジェフコム)
胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付)
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)
1600
材質
平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)
約880
タイプ
胴ベルト型用
機能
フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
商品タイプ
シングル
内容量
1個
注意
※胴ベルト用ランヤードは、ハーネスには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53465336
WP-150BFF-LK
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください