モノタロウ

平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ
(56件のレビュー)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53471785-100450×3001153ブラウン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53471794-100600×4501155ブラウン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53471803-100900×60015010.5ブラウン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 自動車タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

重量のあるホイールを車体に取り付ける際に使用しています。
ちょうどジャッキアップした高さに合っており、上手く作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 53471794
2025-10-28
用途: 収穫コンテナの仮置き
農・林・水産業

重量物を乗せても車輪がスムーズに動くので、倉庫内での移動も楽々です。
追加で何台も購入しました。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 引越荷物の移動に使用

小さいが有るととても便利で楽が出来ました。使用頻度が少ないのが玉に瑕。

2025-10-02
用途: 運搬
Ne Plus株式会社建設業・工事業

とても頑丈でいいです。
持ち手のパイプがないぶん大きい物でもバランス良く運搬できます。

2025-08-20
用途: 治具収納
有限会社岩渕製作所

工作機械に使用する、そこそこ重量のある治具をこの台車に置いて、棚の下にスライドさせて保管している。樹脂製の台車では変形したが、これは意外と頑丈である。

2025-07-17
用途: 台所
製造業

野菜や食材の保存ボックスを自作して、それを置くためにこの台車を使うことを思い付きました。少し場所を移動できると後で邪魔にならないからね。
木の質感がいい。  角丸みがいい。手で持てるように穴があるのでそこに紐でも結んで引っ張れるようにした。

対象商品 : 53471803
2025-07-12
用途: 倉庫内でのピッキング作業(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

倉庫内で商品を入れる段ボール箱を床を引きずりながらピッキング作業をしてましたがこの台車の上に段ボール箱を乗せてからピッキング作業の効率が向上しました。

2025-08-07
用途: タイヤの保管
サービス業

作りもしっかりしていて、とても良い感じです。車輪も大きめなので人工芝くらいなら楽に移動も可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
3が参考にしています
2021-11-05
質問:
PP+PVC車輪の特徴を教えてください。
回答:
PP製の芯材をPVCで包んだような構造となっており、表面は全てPVCとなります。
PVCの特徴は耐候性、耐油性には優れていますが、耐熱性は弱いです。
4が参考にしています
2021-11-05
質問:
車輪がゴムの商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575656/
1が参考にしています
2021-11-05

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする