曜日別特売

4.8A DC充電器 Lightning

4.8A DC充電器 Lightning - エレコム4.8A DC充電器 Lightning - エレコム4.8A DC充電器 Lightning - エレコム4.8A DC充電器 Lightning - エレコム4.8A DC充電器 Lightning - エレコム4.8A DC充電器 Lightning - エレコム4.8A DC充電器 Lightning - エレコム

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約54対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473797MPA-CCL02BKブラック
4,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53473806MPA-CCL02WHホワイト
4,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする