4.8A 巻取りDC充電器 Lightning

4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightning - エレコム

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラックその他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53473833MPA-CCL04BK
5,030
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする