超衝撃吸収でiPad実機をがっちり守る。
本体も液晶画面も保護するiPadAir2019年モデル、10.5インチiPadPro2017年モデル用ZeroshockHardケース。
・フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPadAir2019年モデル、10.5インチiPadPro2017年モデル用ZEROSHOCKHardケースです。
・最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
・衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。
・本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。
・本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。
・ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。
・フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。
・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。
・ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。
・ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
タブレットケース Apple iPad Pro 11インチ 2025年版 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 第4世代 2020年版 10.9インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad 第8世代 2020年版 10.2インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 11インチ 2025年版 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598