iPad Air(2019)用ハードフラップケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53474944 品番TB-A19MHVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超衝撃吸収でiPad実機をがっちり守る。
本体も液晶画面も保護するiPadAir2019年モデル、10.5インチiPadPro2017年モデル用ZeroshockHardケース。
・フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPadAir2019年モデル、10.5インチiPadPro2017年モデル用ZEROSHOCKHardケースです。
・最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
・衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。
・本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。
・本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。
・ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。
・フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。
・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。
・ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。
・ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。

セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET ブラック 対応機種iPad Air 2019年モデル、10.5インチiPad Pro 2017年モデル 特性スタンド機能・軽量・衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする