充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック

充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック - Shark(シャーク)[家電]
(1件のレビュー)

スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。
バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。
ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。

集塵方式ダストカップ付属品リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズルブラック質量(g)約620(本体のみ)コード長さ(m)充電:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)保証期間2年充電器質量(kg)0.25充電時間(時間)2.5運転時間(分)12内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490588WV270J
オープン
15,000
16,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53490588
2022-04-21
用途: シュレッダーのゴミの散らばりや、空気清浄機のフィルター掃除など
不動産業

ハンディなのに、パワーが抜群です。空気清浄機のフィルター掃除などに重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする