わずか1~2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。
バネの力でしっかりスマホを固定。
工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。
本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。
適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138~159mm【幅】65~82mm【厚さ】6.5~9.0mm
装着可能パイプ径:22~32mm。
特許申請中

用途
自転車用スマートフォンホルダー。
通勤通学位置情報ゲームに便利
材質(ゴムバンド)シリコンゴム寸法(mm)145×81×55材質(本体)ポリカーボネート質量(g)54内容量1個
注意
危険ですので、走行中のスマホの操作はお止め下さい。
装着時はスマホの背面とホルダーの受け面を密着させて、スライドさせながら下まで押し込んで下さい。
装着時は必ずスマホの底面とホルダーの底が接触するまでしっかり押し込んで下さい。
底面が接触しない状態で浮いていると、スマホが外れる恐れがあります。
平坦路、坂道を問わず、スマホの先が水平より上向き30度以上を保つ様に、ホルダーをハンドルバーにしっかりと固定して下さい。
製品の構造上、先端側に脱着する仕組みですので、走行中に先端が下を向いているとスマホが外れる恐れがあります。
スマホの適応サイズを必ずご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53491708-ブラック
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
53491717-ホワイト
1,950
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする