NOLAN X-lite X-903 カバルカーデ

NOLAN X-lite X-903 カバルカーデ - NOLANNOLAN X-lite X-903 カバルカーデ - NOLANNOLAN X-lite X-903 カバルカーデ - NOLAN

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス
レプリカヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用し強度と軽量化のバランスを高次元で両立。
アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー 内装:脱着洗濯可能 あごひも:マイクロロック 規格:SG規格 付属品:PINLOCK(R)曇り止めシート

フラットブラック/26内容量1個
注意
※説明詳細写真は、ウルトラカーボンのものを使用しておりますが、X-903の素材はウルトラカーボンではありません。
※N-COMの日本での取り扱いはありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349351914994S
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349352814995M
オープン
取扱い終了
返品不可
5349353714996L
オープン
取扱い終了
返品不可
5349354614997XL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする