NOLAN X-lite X-903 モダンクラス

NOLAN X-lite X-903 モダンクラス - NOLAN

インカムの着けやすさピカイチのラグジュアリーツーリングフルフェイス
レプリカヘルメットのX-803UCの優れた風洞性能を引き継ぎつつ、ツーリングユースにマッチした快適設計モデル。
カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用し強度と軽量化のバランスを高次元で両立。
アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー 内装:脱着洗濯可能 あごひも:マイクロロック 規格:SG規格 付属品:PINLOCK(R)曇り止めシート

内容量1個
注意
※説明詳細写真は、ウルトラカーボンのものを使用しておりますが、X-903の素材はウルトラカーボンではありません。
※N-COMの日本での取り扱いはありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349356414987フラットブラック/4M
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349360714991ホワイト/3M
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349355577778フラットブラック/4S
オープン
取扱い終了
返品不可
5349357314988フラットブラック/4L
オープン
取扱い終了
返品不可
5349358914989フラットブラック/4XL
オープン
取扱い終了
返品不可
5349359814990ホワイト/3S
オープン
取扱い終了
返品不可
5349361614992ホワイト/3L
オープン
取扱い終了
返品不可
5349362514993ホワイト/3XL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする