曜日別特売

NOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON

NOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLANNOLAN(R)X-lite X-803RS ULTRA CARBON - NOLAN

軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。
ハイエンド素材を使用し、軽量と強度を両立したフラッグシップモデル。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。

規格SG規格(MFJ公認)付属品PINLOCK(R)曇り止めシート材質アウターシェル材質:カーボン&コンポジットファイバー、あごひも:Dリングタイプ内装:脱着洗濯可能内容量1個
注意
※ ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5349471816387カーボン/24M
107,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349472716391カーボン/24L
107,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349488516457レッド/13L
86,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349492816492カーボン/15L
86,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5349470916377カーボン/24S
88,800
取扱い終了
返品不可
5349473616394カーボン/24XL
107,000
取扱い終了
返品不可
5349474516395カーボン/21S
88,800
取扱い終了
返品不可
5349475416397カーボン/21M
88,800
取扱い終了
返品不可
5349476316398カーボン/21L
88,800
取扱い終了
返品不可
5349477916404カーボン/21XL
88,800
取扱い終了
返品不可
5349478816413カーボン/22S
88,800
取扱い終了
返品不可
5349479716422カーボン/22M
88,800
取扱い終了
返品不可
5349480616423カーボン/22L
88,800
取扱い終了
返品不可
5349481516427カーボン/22XL
88,800
取扱い終了
返品不可
5349482416431カーボン/23S
107,000
取扱い終了
返品不可
5349483316432カーボン/23M
107,000
取扱い終了
返品不可
5349484916433カーボン/23L
107,000
取扱い終了
返品不可
5349485816443カーボン/23XL
107,000
取扱い終了
返品不可
5349486716444レッド/13S
86,000
取扱い終了
返品不可
5349487616446レッド/13M
86,000
取扱い終了
返品不可
5349489416459レッド/13XL
86,000
取扱い終了
返品不可
5349490316462カーボン/15S
86,000
取扱い終了
返品不可
5349491916477カーボン/15M
86,000
取扱い終了
返品不可
5349493716505カーボン/15XL
86,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする