Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー

Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー - 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー - 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー - 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー - 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー - 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー - 太知ホールディングス
(1件のレビュー)

乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。

用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター質量(g)570電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)12充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53498647SSC-80
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53498647
2023-09-06
用途: 工場内の掃除
共和技研株式会社 第3工場製造業

使用して1ヶ月半くらいで、充電しても動作しなくなりました。
値段が安いので購入しましたが、ダメでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする