ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付

ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 - olink(オーリンク)

ブルーライトカットレンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。

仕様ブルーライトカットレンズセット内容フレーム本体(ブルーライトレンズ付)、スポーツ用テンプル、ベルト、ゴーグルベルト、専用セミハードケース材質プラスチック長さ(mm)サイド:155(レンズトップ~テンプルエンド)寸法(mm)丁番間の直線距離:135質量(g)20ストラップ長さ(cm)スポーツ用:最小33~最長47(紐のみ)ベルト長さ(cm)最小13.5~最長24.5(紐のみ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53504168Olink222BR本体:145×41横:54
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53504177Olink222GL本体:145×41横:54
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53504186Olink222GY本体:145×41横:54
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53504195Olink223BR本体:147×40横:58
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53504204Olink223GL本体:147×40横:58
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53504213Olink223GY本体:147×40横:58
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする