櫻川ポンプ製作所
水中ポンプ
水中渦巻ポンプ
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途
土木、建設工事の排水。
わき水、たまり水の排水。
工場の排水設備用。
マンホール、地下道のピット排水。
農業、工業の給排水。
質量(kg)
12
高さ(mm)
364
最大径(Φmm)
194
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506514
US-40J
50
50
0.4
単相100
8
0.1
¥
50,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください