ユウエツ精機
BNCコネクタ
BNCレセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
取付方式
コード
アズワン品番
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508228
050-1416
63-4785-27
パネルマウント
404-5057
63-4785-27
ストレート
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
53508237
050-1421
63-4785-28
パネルマウント
404-5063
63-4785-28
ストレート
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
53508325
050-1500-9
63-4785-39
パネルマウント
404-5243
63-4785-39
ストレート
オープン
取扱い終了
53508334
050-1600WG
63-4785-40
スルーホール
404-5287
63-4785-40
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
53508343
050-1660
63-4785-41
スルーホール
404-5322
63-4785-41
ライトアングル
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください