曜日別特売

SMAケーブル

SMAケーブル - ユウエツ精機SMAケーブル - ユウエツ精機SMAケーブル - ユウエツ精機SMAケーブル - ユウエツ精機SMAケーブル - ユウエツ精機

12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)
両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類

特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
長さ(m)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508657981-NY20-1M063-4813-681476-741063-4813-68
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
53508666981-NY20-1M563-4813-691.5476-742663-4813-69
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53508684981-NY20-M5063-4813-670.5476-740463-4813-67
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
53508693981-NY21-1M063-4813-721476-746063-4813-72
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53508718981-NY21-M3063-4813-700.3476-743263-4813-70
10,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
53508727981-NY21-M5063-4813-710.5476-745463-4813-71
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
53508675981-NY20-M3063-4813-660.3476-739763-4813-66
10,400
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
53508709981-NY21-1M563-4813-731.5476-747663-4813-73
14,300
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする