SMAコネクタ

SMAコネクタ - ユウエツ精機SMAコネクタ - ユウエツ精機

SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)
コンタクトは、金めっき

種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
端子種別
品番
取付方式
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508736088-0040Gプラグ圧着63-4926-01ケーブルマウント664-6359
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
53508745088-1021Gプラグ圧着63-4925-99ケーブルマウント664-6352
3,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
53508876089-J503Aプラグ圧着63-4925-97ケーブルマウント664-6343
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53508903089-NZ39Bジャック圧着63-4925-98ケーブルマウント664-6346
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
53508867089-FZ01Aプラグ圧着63-4925-95ケーブルマウント664-6334
1,180
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
53508885089-K604Aプラグ圧着63-4925-96ケーブルマウント664-6340
2,020
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
53508946089-PG24Aジャックはんだ63-4926-02フランジマウント664-6374
1,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする