曜日別特売

SMKコネクタ

SMKコネクタ - ユウエツ精機

MIL-STD-348A準拠
SMKコネクタ(40GHz)
2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適
ケーブルは、セミフレキタイプを使用

種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
嵌合部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509007292-AS00-01PSMKソケットtoSMKソケットジャック・ジャック
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
53509025292-AS11-01PSMKプラグtoSMKプラグプラグ・プラグ
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
53509016292-AS10-01PSMKソケットtoSMKプラグジャック・プラグ
19,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする