曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - ユウエツ精機

U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル
U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用

種類変換アダプタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
嵌合部形状
特性インピーダンス(Ω)
品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509384986-PQ05B-M100---63-4595-60259-978
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
53509409986-PQ05B-M200---63-4595-62259-990
6,720
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
53509393986-PQ05B-M150SMA-U.FLプラグ・プラグ5063-4595-61259-984
6,750
6,698
7,368(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする