レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL)SKC(環境測定)税込¥230,780¥209,800

