曜日別特売

IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入)

IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入) - SKC(環境測定)

IOM Sampler用のカセットアセンブリで、導電性プラスチック製とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。

用途
IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
仕様
●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子
適合
MultiDust併用対応
流量(L/min)
2
内容量
1箱(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76053638225-71A-500
¥977,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする